Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 496-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322659
  • Fabricant:4051817029902
Image 1
Ajouter à la liste

73,65 €/ Unitéhors TVA

89,12 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Longueur de pas
496 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
62
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm