Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 435-S5M-15 STD

  • ERIKS:14322551
  • Fabricant:4051817028820
Image 1
Ajouter à la liste

12,51 €/ Unitéhors TVA

15,14 €TVA incluse

Vendu par: 26Commande minimum: 26

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-015
Longueur de pas
435 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
87
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.9 mm
Épaisseur de sangle
3.4 mm