Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 412-L-100 CTB

  • ERIKS:14321696
  • Fabricant:4051817004824
Image 1
Ajouter à la liste

28,10 €/ Unitéhors TVA

34,00 €TVA incluse

Vendu par: 45Commande minimum: 45

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-100
Longueur de pas
1046.48 mm
Longueur de pas
41.2 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm