Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 384-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323375
  • Fabricant:4051817011013
Image 1
Ajouter à la liste

7,72 €/ Unitéhors TVA

9,34 €TVA incluse

Vendu par: 126Commande minimum: 126

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Longueur de pas
975.36 mm
Longueur de pas
38.4 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
192
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm