Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 376-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322640
  • Fabricant:4051817029711
Image 1
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Longueur de pas
376 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
47
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.95 mm
Épaisseur de sangle
5.3 mm