Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 3668-14M-115 HTD

  • ERIKS:14320369
  • Fabricant:4051817023757
Image 1
Ajouter à la liste

812,55 €/ Unitéhors TVA

983,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-115
Longueur de pas
3668 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
262
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm