Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 3150-S14M-40 STD

  • ERIKS:14322068
  • Fabricant:4051817034609
Image 1
Ajouter à la liste

242,37 €/ Unitéhors TVA

293,27 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-040
Longueur de pas
3150 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
5.3 mm
Épaisseur de sangle
10.2 mm