704,21 €/ Unitéhors TVA
852,09 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S14M-115 |
Longueur de pas | 3150 mm |
Largeur | 115 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 225 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 5.3 mm |
Épaisseur de sangle | 10.2 mm |