Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 312-S3M-9 STD

  • ERIKS:14322395
  • Fabricant:4051817027236
Image 1
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

Vendu par: 44Commande minimum: 44

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-009
Longueur de pas
312 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
104
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.15 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm