Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 308-S2M-6 STD

  • ERIKS:14322226
  • Fabricant:4051817025485
Image 1
Ajouter à la liste

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

Vendu par: 66Commande minimum: 66

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-006
Longueur de pas
308 mm
Largeur
6 mm
Pas
2 mm
Nombre des dents
154
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
0.75 mm
Épaisseur de sangle
1.35 mm