Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 306-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320524
  • Fabricant:4051817013260
Image 1
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Vendu par: 198Commande minimum: 198

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Longueur de pas
306 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
102
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm