Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 280-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320757
  • Fabricant:4051817015592
Image 1
Ajouter à la liste

14,35 €/ Unitéhors TVA

17,36 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Longueur de pas
280 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
56
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm