Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 270-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320499
  • Fabricant:4051817013017
Image 1
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-015
Longueur de pas
270 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
90
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm