9,56 €/ Unitéhors TVA
11,57 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 3M-015 |
Longueur de pas | 261 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 3 mm |
Nombre des dents | 87 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
Épaisseur de sangle | 2.4 mm |