Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 2506-S14M-55 STD

  • ERIKS:14322059
  • Fabricant:4051817034517
Image 1
Ajouter à la liste

293,00 €/ Unitéhors TVA

354,53 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-055
Longueur de pas
2506 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
179
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
5.3 mm
Épaisseur de sangle
10.2 mm