900,00 €/ Unitéhors TVA
1 089,00 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S14M-170 |
Longueur de pas | 2506 mm |
Largeur | 170 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 179 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 5.3 mm |
Épaisseur de sangle | 10.2 mm |