Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 2272-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321416
  • Fabricant:4051817022194
Image 1
Ajouter à la liste

51,96 €/ Unitéhors TVA

62,87 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Longueur de pas
2272 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
284
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm