Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 182-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323236
  • Fabricant:4051817009638
Image 1
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Longueur de pas
462.28 mm
Longueur de pas
18.2 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm