Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1816-S8M-50 STD

  • ERIKS:14323012
  • Fabricant:4051817033374
Image 1
Ajouter à la liste

111,85 €/ Unitéhors TVA

135,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Longueur de pas
1816 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
227
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm