Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1800-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700911
  • Fabricant:4051817011877
Image 1
Ajouter à la liste

2 228,03 €/ Unitéhors TVA

2 695,92 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-500
Longueur de pas
4572 mm
Longueur de pas
180 in
Largeur
127 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm