899,08 €/ Unitéhors TVA
1 087,89 €TVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XXH-200 |
Longueur de pas | 4572 mm |
Longueur de pas | 180 in |
Largeur | 50.8 mm |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 144 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 9.6 mm |
Épaisseur de sangle | 15.8 mm |