Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1680-MXL-012 CTB

  • ERIKS:14321805
  • Fabricant:4051817005616
Image 1
Ajouter à la liste

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

Vendu par: 131Commande minimum: 131

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-012
Longueur de pas
426.72 mm
Longueur de pas
16.8 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
0.51 mm
Épaisseur de sangle
1.14 mm