Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1680-8M-50 HTD

  • ERIKS:14321366
  • Fabricant:4051817021692
Image 1
Ajouter à la liste

101,62 €/ Unitéhors TVA

122,96 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-050
Longueur de pas
1680 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
210
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm