Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1680-14M-170 HTD

  • ERIKS:14320315
  • Fabricant:4051817023214
Image 1
Ajouter à la liste

705,75 €/ Unitéhors TVA

853,96 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-170
Longueur de pas
1680 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm