5,50 €/ Unitéhors TVA
6,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XL-037 |
Longueur de pas | 411.48 mm |
Longueur de pas | 16.2 in |
Largeur | 9.525 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 1.27 mm |
Épaisseur de sangle | 2.3 mm |