Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1600-XXH-300 CTB

  • ERIKS:14323440
  • Fabricant:4051817011815
Image 1
Ajouter à la liste

1 234,82 €/ Unitéhors TVA

1 494,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-300
Longueur de pas
4064 mm
Longueur de pas
160 in
Largeur
76.2 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
128
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm