Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1600-XXH-200 CTB

  • ERIKS:14323439
  • Fabricant:4051817011808
Image 1
Ajouter à la liste

803,56 €/ Unitéhors TVA

972,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-200
Longueur de pas
4064 mm
Longueur de pas
160 in
Largeur
50.8 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
128
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
9.6 mm
Épaisseur de sangle
15.8 mm