Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1540-XH-500 CTB

  • ERIKS:13700904
  • Fabricant:4051817008211
Image 1
Ajouter à la liste

896,95 €/ Unitéhors TVA

1 085,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-500
Longueur de pas
3911.6 mm
Longueur de pas
154 in
Largeur
127 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
176
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.35 mm
Épaisseur de sangle
11.2 mm