Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1540-XH-300 CTB

  • ERIKS:14323093
  • Fabricant:4051817008198
Image 1
Ajouter à la liste

535,84 €/ Unitéhors TVA

648,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-300
Longueur de pas
3911.6 mm
Longueur de pas
154 in
Largeur
76.2 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
176
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.35 mm
Épaisseur de sangle
11.2 mm