Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1540-14M-85 HTD

  • ERIKS:14320303
  • Fabricant:4051817023092
Image 1
Ajouter à la liste

333,49 €/ Unitéhors TVA

403,52 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-085
Longueur de pas
1540 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm