Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1512-14M-115 HTD

  • ERIKS:14320299
  • Fabricant:4051817023054
Image 1
Ajouter à la liste

447,71 €/ Unitéhors TVA

541,73 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-115
Longueur de pas
1512 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
108
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm