Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1400-XH-400 CTB

  • ERIKS:13700899
  • Fabricant:4051817008167
Image 1
Ajouter à la liste

670,44 €/ Unitéhors TVA

811,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-400
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
101.6 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.35 mm
Épaisseur de sangle
11.2 mm