Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1400-5M-15 HTD

  • ERIKS:14321020
  • Fabricant:4051817018227
Image 1
Ajouter à la liste

25,05 €/ Unitéhors TVA

30,31 €TVA incluse

Vendu par: 78Commande minimum: 78

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-015
Longueur de pas
1400 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm