Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1352-S8M-30 STD

  • ERIKS:14322932
  • Fabricant:4051817032605
Image 1
Ajouter à la liste

53,00 €/ Unitéhors TVA

64,13 €TVA incluse

Vendu par: 13Commande minimum: 13

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Longueur de pas
1352 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
169
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm