Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1344-14M-55 HTD

  • ERIKS:14320282
  • Fabricant:4051817022880
Image 1
Ajouter à la liste

203,00 €/ Unitéhors TVA

245,63 €TVA incluse

Vendu par: 21Commande minimum: 21

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-055
Longueur de pas
1344 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm