Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1320-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322926
  • Fabricant:4051817032544
Image 1
Ajouter à la liste

147,49 €/ Unitéhors TVA

178,46 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Longueur de pas
1320 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
165
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm