Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1320-S8M-30 STD

  • ERIKS:14322924
  • Fabricant:4051817032520
Image 1
Ajouter à la liste

51,84 €/ Unitéhors TVA

62,73 €TVA incluse

Vendu par: 39Commande minimum: 39

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Longueur de pas
1320 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
165
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm