5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Vendu par: 44Commande minimum: 44
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S2M-009 |
Longueur de pas | 132 mm |
Largeur | 9 mm |
Pas | 2 mm |
Nombre des dents | 66 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 0.75 mm |
Épaisseur de sangle | 1.35 mm |