80,94 €/ Unitéhors TVA
97,94 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 8M-050 |
Longueur de pas | 1264 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 158 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |