Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1240-MXL-025 CTB

  • ERIKS:14321780
  • Fabricant:4051817005272
Image 1
Ajouter à la liste

3,49 €/ Unitéhors TVA

4,22 €TVA incluse

Vendu par: 62Commande minimum: 62

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-025
Longueur de pas
314.96 mm
Longueur de pas
12.4 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
0.51 mm
Épaisseur de sangle
1.14 mm