3,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
Vendu par: 82Commande minimum: 82
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | MXL-019 |
Longueur de pas | 300.74 mm |
Longueur de pas | 11.84 in |
Largeur | 4.83 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
Épaisseur de sangle | 1.14 mm |