Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1170-3M-9 HTD

  • ERIKS:14320723
  • Fabricant:4051817015257
Image 1
Ajouter à la liste

11,24 €/ Unitéhors TVA

13,60 €TVA incluse

Vendu par: 159Commande minimum: 159

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-009
Longueur de pas
1170 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Nombre des dents
390
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.2 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm