Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1096-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321245
  • Fabricant:4051817020480
Image 1
Ajouter à la liste

43,62 €/ Unitéhors TVA

52,78 €TVA incluse

Vendu par: 39Commande minimum: 39

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Longueur de pas
1096 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
137
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm