Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1092-14M-40 HTD

  • ERIKS:14320271
  • Fabricant:4051817022774
Image 1
Ajouter à la liste

132,00 €/ Unitéhors TVA

159,72 €TVA incluse

Vendu par: 27Commande minimum: 27

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-040
Longueur de pas
1092 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
78
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6.1 mm
Épaisseur de sangle
10 mm