Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1040-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322814
  • Fabricant:4051817031431
Image 1
Ajouter à la liste

29,40 €/ Unitéhors TVA

35,57 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Longueur de pas
1040 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
130
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm