Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroforce 1016-MXL-019 CTB

  • ERIKS:14321827
  • Fabricant:4051817004992
Image 1
Ajouter à la liste

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

Vendu par: 82Commande minimum: 82

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-019
Longueur de pas
258.06 mm
Longueur de pas
10.16 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
127
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.254 mm
Hauteur des dents
0.51 mm