1 396,38 €/ Unitéhors TVA
1 689,62 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XXH-500 |
Longueur de pas | 2540 mm |
Longueur de pas | 100 in |
Largeur | 127 mm |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 80 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 9.6 mm |
Épaisseur de sangle | 15.8 mm |