Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroflex Gen III 1260-AT20-5012/15

  • ERIKS:14327294
  • Fabricant:4051817322881
Image 1
Ajouter à la liste

233,70 €/ Unitéhors TVA

282,78 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Type
14M-090
Longueur de pas
2450 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
CR
Couleur
Jaune
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 80 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
10 mm