Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-XL-075 HF

  • ERIKS:13696254
  • Fabricant:4051817319409
Image 1
Ajouter à la liste

22,19 €/ Mètrehors TVA

26,85 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
XL-075 HF
Largeur
19.05 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.27 mm
Épaisseur de sangle
2.3 mm