Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrodrive white CTL-L-200 HF

  • ERIKS:13696149
  • Fabricant:4051817245456
Image 1
Ajouter à la liste

49,42 €/ Mètrehors TVA

59,80 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHRODRIVE WHITE
Type
L-200 HF
Largeur
50.8 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
1.91 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm